Beli ban truk gt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bridgestone Truck Tires Colt Diesel (Ban Truk)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Bridgestone Truck Tires Colt Diesel (Ban Truk)
    Deskripsi:
    Rekomendasi untuk semua truk dengan velg ring 16.
  2. GT Radial Truck Tires Miller Pro 1000-20 16PR (Ban Truk)
    Mulai

    Rp4.699.900

    GT Radial Truck Tires Miller Pro 1000-20 16PR (Ban Truk)
    atribut:
    • Aspect Ratio (%): 16
    • Rim Diameter (inch): 20
    • Tire Width (mm): 1000
    • Tire Size: 10.00-20
    • Item Number: UJLX033
    • Approved Rim: 7.5
    • Load Index: 146 (S), 142 (D)
    • Maximum Load Capacity (kg): 3000/2650
    • Maximum Pressure (kPa): 790/720
    • Outer Diameter (mm): 1059
    • Ply Rating: 16
    • Section Width (mm): 278
    • Size: 1000-20 16PR
    • Speed Rating: K
    • Tread Depth (mm): 16
  3. Gajah Tunggal Car Tires Outer Super 88 (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp1.399.900

  4. Gajah Tunggal Car Tires Outer Miler RFD (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Gajah Tunggal Car Tires Outer Miler RFD (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Didesain untuk aplikasi jalan tol dan jalan raya. Pola telapak ban dengan 4 alur utama. Konstruksi ban kokoh. Kompon khusus untuk jaian raya. Daya cengkeram prima untuk jalan kering maupun basah. Selain daya angkut maksimal juga untuk pengendalian yang lebih presisi pada saat kendaraan dalam keadaan terisi penuh beban maupun kosong. Daya cengkeram di permukaan jalan lebih kuat serta awet dalam pemakaian.
    atribut:
    • Tire Type: Bias
  5. Gajah Tunggal Car Tires Outer LUG (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Gajah Tunggal Car Tires Outer LUG (Ban Mobil)
    atribut:
    • Tire Type: Bias
    • Tire Size: 11.00 - 20 16PR
    • Ply Rating: 16
    • Approved Rim: 8.00V
    • Maximum Load Capacity (kg): 3350/2900
    • Maximum Pressure (kPa): 790/720
    • Outer Diameter (mm): 1090
    • Section Width (mm): 299
    • Thread Depth (mm): 18.5
  6. Gajah Tunggal Car Tires Outer Super Grip (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Gajah Tunggal Car Tires Outer Super Grip (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Didesain khusus untuk aplikasi di daerah perhutanan, pertambangan dan konstruksi. Desain telapak yang menyilang. Daya cengkeram dan traksi kuat di dalam area hutan serta pertambangan, terutama medan yang sangat berat. Kompon untuk aplikasi khusus. Daya tahan tinggi terhadap tusukan benda asing seperti potongan kayu dan batu tajam. Bahu ban lebih terbuka Traksi kuat dan kemampuan menepis lumpur yang melekat ditelapak ban dengan cepat.
  7. GOODYEAR Truck Tires (Ban Truk)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    GOODYEAR Truck Tires (Ban Truk)
    Deskripsi:
    1. Desain Telapak 5 rusuk & Contact Patch Optimal meningkatkan daya cengkram/traksi dan jarak tempuh 2. Penggunaan kompon tahan panas (Heat resistance) meningkatkan daya cengkram/traksi dan jarak tempuh 3. konstruksi karkas yang lebih kuat kemampuan menopang beban yang berlebih dan vulkanisir yang lebih tinggi 4. sudut kemiringan pada alur (groove) yang lebar batu tidak mudah terselip ditelapak 5. permukaan dan desain bahu (shoulder) & dinding samping yang optimun mengatur temperatur panas pada saat ban berputar
    atribut:
    • Type: G2020
  8. GT Radial Car Tires Champiro GTX Pro (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp739.900

    GT Radial Car Tires Champiro GTX Pro (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Champiro GTX Pro is a High Performance Tuning Tire Specially Designed and Developed for Today's Car Enthusiasts Who are Looking for Looks and Style.
  9. GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp459.900

    GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
  10. Tercelo Truck Tires (Ban Truk)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Tercelo Truck Tires (Ban Truk)
    Deskripsi:
    REGIONAL- Special tread compound and for ribs offering low heat generation build-up. - Super steel belt carcass enhance high load capacity
  11. Gajah Tunggal Forklift Tires GT Specta Grip (Ban Forklift)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Gajah Tunggal Forklift Tires GT Specta Grip (Ban Forklift)
    atribut:
    • Section Width (mm): 221
    • Outer Diameter (mm): 710
    • Tread Depth (mm): 17.5
    • Approved Rim: 7.00T IR
    • Maximum Load Capacity (kg): 2810 / 2370
    • Maximum Pressure (kPa): 830
    • Tire Size: 28x9-15
  12. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  13. Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp839.900

    Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Setiap berkendara adalah suatu perjalanan yang aman. Sekarang semua orang bisa berkendara menggunakan ban berkualitas andal dan kinerja yang baik pada kondisi jalan basah. Pilihan Ideal untuk mobil berukuran kecil hingga menengah.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
  14. GOODYEAR Truck Tires Light Bias (Ban Truk)
    Mulai

    Rp1.899.900

    GOODYEAR Truck Tires Light Bias (Ban Truk)
    Deskripsi:
    Goodyear's latest generation Premium Rib Design MCT which empasizes higher mileage with its deeper tread (DT), applied on steer position for highway, and on all-position on Intra & Intercity bus
  15. Bridgestone Car Tires Duravis (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Bridgestone Car Tires Duravis (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    - List Of Tire Superiority. ada 3point- Ban DURAVIS R624 kini hadir, memadukan kecanggihan teknologi ban Bridgestone dan merupakan sebuah kemajuan besar dalam hal ketahanan, DURAVIS R624 memberikan masa pakai lebih lama.
    atribut:
    • Ring Velg: 15
    • Load Index (kg): 950
    • Speed Limit (km/hour): 180
    • Speed Limit (mph): 112
Daftar Harga ban truk gt Terbaru October 2026
Bridgestone Truck Tires Colt Diesel (Ban Truk)Rp2.099.900
GT Radial Truck Tires Miller Pro 1000-20 16PR (Ban Truk)Rp4.699.900
Dunlop Truck & Bus Tires (Ban Truk & Bus)Rp3.699.900
Gajah Tunggal Car Tires Outer Super 88 (Ban Mobil)Rp1.399.900
Bridgestone Car Tires (Ban Mobil)Rp729.900
GOODRIDE Truck Tires (Ban Truk)Rp2.399.900
Gajah Tunggal Car Tires Outer Miler RFD (Ban Mobil)Rp3.099.900
Gajah Tunggal Car Tires Outer LUG (Ban Mobil)Rp5.499.900
Gajah Tunggal Car Tires Outer Super Grip (Ban Mobil)Rp1.899.900
GOODYEAR Truck Tires (Ban Truk)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)